※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANWA(三和電気工業)
SANWA(三和電気工業)の チップ
SANWA(三和電気工業)の チップ関連商品
ハイスチップ 丸駒
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
19699840
品番
32R09-B15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
トラスコ品番
816-1658
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
形状
丸駒32Φ
D2
9.5
角度(°)
ブレーカー:スクイ15
寸法D1(mm)
32
厚さS(mm)
9.52