※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスチップ 丸駒

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 19699858 品番 32R09-B25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。

トラスコ品番816-1660 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 材質高速度鋼(粉末ハイス) 形状丸駒32Φ D29.5 角度(°)ブレーカー:スクイ25 寸法D1(mm)32 厚さS(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする