※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
オフセット砥石”セブンエース” 面取り用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
19707585
品番
SA1506100S
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
研削用オフセット砥石の汎用品です。
経済性に富んだ製品です。
面取り作業に適した砥石です。
用途
面取り用。
ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番
815-9954
粒度
100(#)
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9100
硬度
S
外径(Φmm)
150
最高使用周速度(m/s)
72