※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
ステン三ツ爪バケットボルトナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19709929
品番
MS10X35
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
217-3475
材質
ステンレス
全長(mm)
35
ねじ径
M10
ベース幅(mm)
32