PE0224SA ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN 19724349 PE0224SA ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN 19724349

ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19724349 品番PE0224SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。
サージ保護機能付きです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。

用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0928 材質スチール 幅(mm)1087.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100〜120 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする