リス興業
リス興業の 物品棚/収納用品
リス興業の ツールボックス/ツールバッグ
リス興業の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
道具箱 OD CL STORAGE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
19731358
品番
OD-CL-STR
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミリタリーカラーとして人気の高い「OD(オリーブドラブ)」色です。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
用途
工具や小型電動工具類の収納に。
トラスコ品番
555-5532
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
色
OD
タイプ
ステンレスバックル
容量(L)
30
耐荷重(kg)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
821×375×152
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
752×309×131