京セラ
旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
注文コード
19772333
品番
TPEH090201MR-P PR1535
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・厚さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面