京セラ
旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
注文コード
19772403
品番
WBET080202MR-P PR1535
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・厚さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面