コモン端子台 PCX-COMシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数22P 注文コード19791223 品番PCX-COM22
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は極数など5種類から選べます 他の種類を見る

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 極数22P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(JIS)(A)10 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様上段+COM/下段-COM 質量(g)約45 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 耐電圧(V/min)AC500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791257
2020-10-25
用途:
センサ用制御機

センサーの配線用に使っていますが、数が多い配線のコモン用に
プッシュで固定出来るので便利です。

対象商品:
19791257
2018-12-26
用途:
制御盤内でのコモン線分岐に
製造業

40Pを使用していたが、余るので こちらを買ってみた
回路構成で使い分けたい 22Pも併せて購入しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする