画像準備中

PCXシリーズ スプリングロック端子式

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数34P コネクタヒロセ電機(株)MIL 注文コード19791284 品番PCX-1H34
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は極数・コネクタ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 極数34P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 質量(g)約73 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 コネクタヒロセ電機(株)MIL 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791318
2018-02-06
用途:
PLCの入出力配線時に使用
製造業

PLCの入出力が単ピンのコネクタなので専用工具が必要だったが、FCで本端子台と接続してから他の機器と配線した。作業が楽なのと電線の種類を問わないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする