AC40cmフロアーメカ扇風機

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19843385 品番KI-F401
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風

用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に 質量(kg)5.9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250〜1480 消費電力(W)(50/60Hz)48/55 機能首振り 風量3段階 操作押しボタン式 タイマー3時間切タイマー
取扱説明書:(4.54MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
広い部屋等の冷房・換気
その他業種

80CM以上の高さのフロアタイプはなかなか探しだせず、とても助かりました。メカ式のシンプル操作できっと壊れにくいと思います。全体が華奢なつくりなのは否めませんが、価格相応だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする