内容量1個(125mL)
栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.6g
原材料デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、カラメル色素、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む)
注文コード19910424
品番-