※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイバランス Miniカップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:1.3g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:180mg、カリウム:200mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:220mg、水分:93.7g 原材料デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、クチナシ色素、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) 注文コード19910442 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は栄養成分・原材料など15種類から選べます 他の種類を見る

誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」
少量で高エネルギー設計!体に大切な栄養素が一度にとれる!
飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。
ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。

カロリー(kcal)200 栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:1.3g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:180mg、カリウム:200mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:220mg、水分:93.7g 原材料デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、クチナシ色素、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) 香味コーンスープ味 アレルギー乳、大豆

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19910442 - 03721359 - メイバランス Miniカップ 明治 メイバランス Miniカップ 明治 1個(125mL) 239 税込258 重複

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19910433
2018-11-10
用途:
当社の事務員さんの母親の栄養補給に
有限会社サエラ 様 (卸売・小売業)

食が進まないとき心配になりますが、この製品は拒否することなく飲んでおり安心できます。

対象商品:
19910424
2017-08-01
用途:
高齢者の食事補給
その他業種

施設におやつと一緒に差し入れています。薬剤師さんの指示も必要ないので体調に応じ気軽に摂取できているようです。
付属のストローが少し短いのでストローマグにうつして飲んでいます。サラリとしていて移し替えも楽です。一回に飲み切りができる量なので、食事や水分の調整にも便利、とのことでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする