SUIグート ワイヤーたわしラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19950343 品番SUI-6066
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。

材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)186×99×65 質量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
テストキッチンのスポンジ置き

大きさや吸盤の強度など不満なくちょうどよいサイズ感でした。
衛生的にもすぐに外して洗えるので良い点です。

対象商品:
19950343
2024-04-10
用途:
スポンジ置き

大きさは丁度良かったが、やや貧弱。値段なりかな?。

対象商品:
19950343
2023-12-07
用途:
以前のとサイズが同じ
その他業種

以前のがサビだらけで買い替え 以前のとサイズが同じぐらいで使い勝手がいい

対象商品:
19950343
2020-10-19
用途:
給湯室用
鉱業

以前はプラスチック製のものを利用していたが吸盤が劣化したのと前からスポンジがよく落ちるのでこちらを購入。もろもろ落ちなくなっていい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする