- モーターオイル K Max Factory 19953999

モーターオイル K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3L×6缶) 注文コード19953999 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールシーズン使用可能なベーシックエンジンオイル

SAE10W-30 APISN/GF-5 ベースオイル化学合成系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする