MA-2215 ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付) ディズニー 20028129

MA-2215 ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付) ディズニー 20028129 MA-2215 ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付) ディズニー 20028129

ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20028129 品番MA-2215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で保温・保冷力をキープする。ラクラク持てて、バッグにも入れやすい。イージーオープン

容量(mL)350 寸法(mm)Φ67×178 ミッキー&ミニー/サーフィン 保温効力(℃)48度以上(12時間)、63度以上(6時間) 材質内びん/ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:AS樹脂・ポリプロピレン、氷止め:ポリプロピレン/ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 保冷効力(℃)8度以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする