ディズニー
ディズニーの イベント・ノベルティ・行楽用品
ディズニーの アウトドア・行楽用品
ディズニーの クッキング&テーブルウェア
ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20028138
品番
MA-2216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で保温・保冷力をキープする。ラクラク持てて、バッグにも入れやすい。イージーオープン
容量(mL)
350
寸法(mm)
Φ67×178
柄
ドナルドダック/ベースボール
保温効力(℃)
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:AS樹脂・ポリプロピレン、氷止め:ポリプロピレン/ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)
8度以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ