4MTX8 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030285 4MTX8 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030285 4MTX8 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030285

マックエイトスルーホールトリツケネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじ径MM4 寸法L(mm)8 注文コード20030285 品番4MTX8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,723
販売価格(税別)
4,294
この商品はねじ径M・寸法Lなど26種類から選べます 他の種類を見る

特長:
スルーホール穴に半田付で固定するねじです
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます
圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください
材質:黄銅
処理:ニッケル下地スズめっき

寸法L(mm)8 寸法A(mm)8 寸法B(mm)1 寸法C(mm)6 ねじ径MM4 ピッチP(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする