曜日別特売
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443

LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443
LDA4N-G-4T12P LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ 20046443

LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2個)
注文コード
20046443
品番
LDA4N-G-4T12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広配光タイプで明るさが広範囲に光が広がるLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

色
昼白色
質量(g)
約91
定格消費電力(W)
約4.4
全光束(Lm)
約485
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球型
外径(Φ)×全長(mm)
55×108
定格入力電流(A)
約0.09
配光角度(°)
220
明るさ
電球40W形相当
電球の種類
LED
注意
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20046443
2016-10-17
用途: 照明のボール型蛍光灯からの交換

安くて光が高範囲に拡散して明るく感じられて良かったが、取扱が終了して残念です。

対象商品 : 20046468
2017-01-05
用途: 機械の電気
日本ノッズル精機株式会社 様

検索に時間が掛かってしまったので、もっと早く検索出来ると有り難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする