貴重なダボ付スポーツ車向けの荷台です、しかも日本製。小ぶりで幅が狭めなのが玉に瑕ですが、1.1kgとそう重くないです。一番良いのはリアリフレクターを付ける金具があることで、私はここに赤のLED電灯をつけました。そのような電灯の取り付けに工夫が必要な場合があるかもしれません
自転車はクロスバイク GIANT CROSS300 07年モデルに取り付けました。このキャリアの上にステンレスのカゴを取り付けていて、買い物や通販の荷物をコンビニ受け取りする際に重宝しています。キャリアはフレームエンド側のダボ穴とシートポストに固定するタイプです。そのため、キャリア装着後にサドルの高さを変更する場合はシートポスト側のボルトを緩めないといけません。付属のボルトはダボ穴側は十字付き六角ボルト(サイズ測ってませんが多分M5)、シートポスト側はM6の長さ45mm程度の六角ボルトです。ボルトは見た目から錆びやすそうなのと取り回しを考えて、別途ステンレスの六角穴付きボルトに交換すると良いと思います。
アメリカブランドのマウンテンバイクのキャリアとして取り付けました。ネジもピッタリで難なく取り付けりました。