YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ両口金形200W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20093179
品番
J110V200WY2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
消費電力(W)
200
材質
ガラス
口金
R7s
本体寸法(mm)
W10×H118×D10
本体質量(g)
10
定格寿命(時間)
2000