ハロゲンランプ両口金形300W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20093188 品番J110V300WY2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。

材質ガラス 消費電力(W)300 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする