曜日別特売
USB-1208HS-4AO 高速アナログ入力モジュール 13bit 1MS/s Measurement Computing co. 20155345

高速アナログ入力モジュール 13bit 1MS/s

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1台注文コード20155345品番USB-1208HS-4AO
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様
【サンプリングレート】 高速 1MS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 13bit A/D使用
【アナログ出力】 4ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする