Measurement Computing co.
4ch 24bit 同時サンプリングアナログ入力モジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20155503
品番
USB-2404-10
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 50kS/s
【アナログ入力】 4ch
【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング
【その他】 CH間耐圧250V
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。