※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20178281
品番
4.5X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,196
販売価格(税別)
¥
38,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
サイズ
4.5×80
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
4.5
寸法d1(mm)
M3.5