大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ユニクロ(+-)トリーマコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(27個)
注文コード
20204470
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6