曜日別特売
7V200M1F 電磁弁7Vシリーズ マニホールド AirTAC 20241814

電磁弁7Vシリーズ マニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バルブ連数1連
内容量1個注文コード20241814品番7V200M1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470

個別配線マニホールドを採用、省スペースでアクセサリーの購入数を削減可能
統一的に一次エアーと排気が可能、配線による故障の原因を探しやすい
自由にバルブの連続数調整が可能

使用流体空気仕様電磁弁7V200シリーズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類PTバルブ連数1連
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする