SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20252350
品番
AF40-02-7J-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
オプション
ドレン排出口オプションa:ドレンガイド付、ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ろ過度(μm)
40
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃