曜日別特売
TMF-6301 コンプレッションインナー ハイ&ローネック COVER WORK(カバーワーク) 20284513

 

TMF-6301 コンプレッションインナー ハイ&ローネック COVER WORK(カバーワーク) 20284513
TMF-6301 コンプレッションインナー ハイ&ローネック COVER WORK(カバーワーク) 20284513

コンプレッションインナー ハイ&ローネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード20284513品番TMF-6301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
¥1,790

背面ブロックフリースで暖かく、首元は邪魔にならないハイ&ローネック

サイズ
LL
材質
ポリエステル
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
71
身幅(cm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする