COVER WORK(カバーワーク)
コンプレッションインナー タートルネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20284538
品番
TMF-6302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
背面ブロックフリースで暖かく、首元はタートルネックでしっかり保護
サイズ
M
材質
ポリエステル
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
67
身幅(cm)
51