曜日別特売
TMF-6302 コンプレッションインナー タートルネック COVER WORK(カバーワーク) 20284556

 

TMF-6302 コンプレッションインナー タートルネック COVER WORK(カバーワーク) 20284556
TMF-6302 コンプレッションインナー タートルネック COVER WORK(カバーワーク) 20284556

コンプレッションインナー タートルネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード20284556品番TMF-6302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
¥1,990

背面ブロックフリースで暖かく、首元はタートルネックでしっかり保護

サイズ
LL
材質
ポリエステル
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
71
身幅(cm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする