※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20293158
品番
SYJ312R-5LD-M3
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード