曜日別特売
V120-S5CZ-C4 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120 SMC 20299336

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
内容量1個注文コード20299336品番V120-S5CZ-C4
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ソレノイド数(S) 1個(シングルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) +COM.配線方式(-) シングル配線コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする