曜日別特売
V124-5MR 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 SMC 20299467

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(S) サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード20299467品番V124-5MR
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式シリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする