※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(6) DC12
(R) DC3
(S) DC5
(1) AC100
(4) 220 AC[230 VAC]
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(M5) サブプレート付
(M5) サブプレート付
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(S) サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20299485
品番
V124-6LZ-M5
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(M5) サブプレート付
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ
(-) 標準タイプ
コイル
(-) 0.35W
CADデータダウンロード