曜日別特売
VP342Y-5LU1-02A 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y SMC 20302879

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20302879品番VP342Y-5LU1-02A
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする