- ポート数
- 3
- 定格電圧(V)
- (6) DC12V
- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- (03) 3/8
- 切換方式
- (A) N.C. (ノーマルクローズ)
- リード線取出方法
- (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
- 圧力
- (-) 標準タイプ(0.7 MPa)
- ブラケット
- (F) ブラケット付
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コイル
- (T) 節電回路付(DCのみ)
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式