VP742RK-5DUE1-04A-F 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RK SMC 20311717

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
20311717
品番
VP742RK-5DUE1-04A-F
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする