- 定格電圧(V)
- (5) DC24V
- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- (04) 1/2
- 切換方式
- (B) N.O. (ノーマルオープン)
- リード線取出方法
- (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
- ポート数
- 3
- 圧力
- (K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
- ブラケット
- (F) ブラケット付
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
- パイロット方式
- (R) 外部パイロット
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (E) プッシュターンロック式(手操作形)