- 定格電圧(V)
- (5) DC24V
- ねじの種類
- (F) G
- 管接続口径
- (03) 3/8
- 切換方式
- (A) N.C. (ノーマルクローズ)
- リード線取出方法
- (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
- ポート数
- 3
- 圧力
- (K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
- ブラケット
- (-) ブラケットなし
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (R) 外部パイロット
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)