曜日別特売
VQZ315B-6LO1 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B SMC 20315935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) 12 DC
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード20315935品番VQZ315B-6LO1
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(6) 12 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする