※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ322R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20316084 品番 VQZ322R-5L1-C8-F
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 切換方式(2) N.O. メタルシール リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) 24 DC ファンクション(R) 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする