曜日別特売
VQZ345-5LB1-03 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345 SMC 20316775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20316775品番VQZ345-5LB1-03
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする