※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
(T) NPTF
(-) Rc
(T) NPTF
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20316784
品番
VQZ345-5L1-03T
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード