※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20316793 品番 VQZ345R-5YB1-Q
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径(-) サブプレートなし 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) リード線取出方法(Y) DINターミナル 切換方式(4) N.O. 弾性体シール ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) 24 DC ファンクション(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする