※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20316809
品番
VQZ345R-5Y1-02
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード