曜日別特売
VQZ342-5YZ1-N11T 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342 SMC 20316827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(Y) DINターミナル
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード20316827品番VQZ342-5YZ1-N11T
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする