VQZ342B-5L1-C6-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342B SMC 20316836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20316836
品番
VQZ342B-5L1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする