※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
注文コード
20316845
品番
VQZ342B-5Y1-C6
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード