曜日別特売
KN-2041P ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所 20321358

ヌリピタ君プラス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)370
内容量1個注文コード20321358品番KN-2041P
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

モルタル鏝。
耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。
材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。
桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。
柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。
本体は一体成形で外れない。
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。

全長(mm)
370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20321342
2024-06-11
用途: 土間打ちの時
建設業・工事業

軽量で大変使いやすく、満足してます、サイズの違うのも頼もうと思います。

対象商品 : 20321358
2021-05-18
用途: 土間の仕上げ
株式会社ランド

問題ない商品です。その他のサイズのものも買おうと思います。

対象商品 : 20321367
2019-12-26
用途: モルタル吹付時
株式会社オーテック

柄と本体の接続部が一体式なので非常に強く信頼感があります

対象商品 : 20321385
2017-05-18
用途: 間知ブロックのならし

一体成形が気に入ってます。ホームセンターに行けばある商品ですが一体成形じゃ無く接着による物だから弱くて

1が参考にしています
対象商品 : 20321367
2017-03-30
用途: メッシュのふせこみの時に使ってます。
建設業・工事業

以前使っていた物よりも使いやすいです。
反返がなければモットいい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする